PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
1,269,145 Položiek nájdených
SKF
SKF KM 8
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-8 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
6,54 € / Kus
DOSTUPNÉ
2

MNOŽSTVO

SKF
SKF 7334 BCBM
Angular Contact Ball Bearing; 170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
2 822,13 € / Kus
DOSTUPNÉ
2

MNOŽSTVO

SKF
SKF 6306
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
8,95 € / Kus
DOSTUPNÉ
5

MNOŽSTVO

SKF
SKF 6309-2RS1/C3
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
29,61 € / Kus
DOSTUPNÉ
5

MNOŽSTVO

SKF
SKF 3213 A/C3
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 38.1MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
130,30 € / Kus
DOSTUPNÉ
1

MNOŽSTVO