PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
4 Položiek nájdených
Napätie230/400/460
SIEMENS
SIEMENS 1LA7063-2AA11
AC Motor; General Purpose; 0.335 | 0.389HP; 63M Frame Size; 3600/3000 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B5 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 202.5MM Overall Length; 63 | 65% Efficiency Full Load
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

SIEMENS
SIEMENS 1LA7060-2AA10
AC Motor; General Purpose; 0.241 | 0.282HP; 63M Frame Size; 3600/3000 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 11MM Shaft Diameter; 63MM Base to Center of Shaft; 202.5MM Overall Length; 62 | 64% Efficiency Full Load
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

SIEMENS
SIEMENS 1LA7073-2AA11
AC Motor; General Purpose; 0.738 | 0.845HP; 71M Frame Size; 3600/3000 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B5 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 240MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

SIEMENS
1LA7063-4AB12 0,18kW, menšia priruba
AC Motor; General Purpose; 0.241 | 0.282HP; 63M Frame Size; 1800/1500 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B14 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 202.5MM Overall Length; 58.3% Efficiency Full Load
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO