PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
1,275,868 Položiek nájdených
SKF
SKF KM 8
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-8 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
6,54 € / Kus
DOSTUPNÉ
2

MNOŽSTVO

SKF
SKF 7334 BCBM
Angular Contact Ball Bearing; 170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
2 822,13 € / Kus
DOSTUPNÉ
2

MNOŽSTVO

SKF
SKF 3213 A/C3
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 38.1MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
130,30 € / Kus
DOSTUPNÉ
1

MNOŽSTVO

SKF
SKF PCM 202315 E
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
1,19 € / Kus
DOSTUPNÉ
8

MNOŽSTVO

SKF
SKF 6212-2RS1
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
45,00 € / Kus
DOSTUPNÉ
7

MNOŽSTVO