PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

018 5M 025 6F  timing belt pulley

018 5M 025 6F timing belt pulley

0185M025 6F

Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 18 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 31.75MM Flange OD; 27.51MM Outside Diameter; 28.65MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore

Katalógové číslo výrobcu

0185M025 6F

BDI #

15034805

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
9
Značka
Výrobca
IPL GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.984
Šírka remeňa – milimetre
25
Rozteč remeňa
5 Millimeter
Štýl remeňa
5M-25
Počet zubov
18
Šírka tváre - palce
0.656
Šírka tváre – milimetre
16.662
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1.25
Vonkajší priemer príruby – milimetre
31.75
Vonkajší priemer - palce
1.083
Vonkajší priemer – milimetre
27.51
Priemer stúpania - palce
1.128
Priemer stúpania – milimetre
28.65
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.375
Ostatné vlastnosti
Powergrip HTD Belt Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Dlhý popis
Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 18 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 31.75MM Flange OD; 27.51MM Outside Diameter; 28.65MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore