PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SPZ63X1 1108 NR. ZT00631

SPZ63X1 1108 NR. ZT00631

SPZ 63/1 TL1108

1 Grooves; 67MM Outside Diameter; Bushed; 1108; SPZ Belt Series; 63MM Pitch Diameter Minimum; 63MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Katalógové číslo výrobcu

ZT00631

BDI #

1405655

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
6
Značka
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.5
UNSPSC
26111806
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
2.638
Vonkajší priemer – milimetre
67
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
1108
Rada remeňa
SPZ
Minimálna šírka remeňa - palce
0.382
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.382
Maximálna šírka remeňa – milimetre
9.7
Minimálny priemer stúpania - palce
2.48
Minimálny priemer stúpania – milimetre
63
Maximálny priemer stúpania - palce
2.48
Maximálny priemer stúpania – milimetre
63
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 25
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Dlhý popis
1 Grooves; 67MM Outside Diameter; Bushed; 1108; SPZ Belt Series; 63MM Pitch Diameter Minimum; 63MM Pitch Diameter Maximum; Keyway