Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
3.11
Vonkajší priemer – milimetre
79
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
0.382
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.382
Maximálna šírka remeňa – milimetre
9.7
Minimálny priemer stúpania - palce
2.953
Minimálny priemer stúpania – milimetre
75
Maximálny priemer stúpania - palce
2.953
Maximálny priemer stúpania – milimetre
75
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 25
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Dlhý popis
1 Grooves; 79MM Outside Diameter; Bushed; 1108; SPZ Belt Series; 75MM Pitch Diameter Minimum; 75MM Pitch Diameter Maximum; Keyway