PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

YF18-3/4

111-050-016 Stirnrad

111-050-016 Stirnrad

Spur Gear; 20MM Bore; 80MM Pitch Diameter; M5 DP; 40MM Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel

Katalógové číslo výrobcu

111-050-016

BDI #

15013960

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
WMH HERION
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.69
UNSPSC
31171707
Vnútorný priemer - palce
0.787
Vnútorný priemer – milimetre
20
Priemer stúpania - palce
3.15
Priemer stúpania – milimetre
80
Stúpanie
M5 DP
Šírka tváre - palce
1.575
Šírka tváre – milimetre
40
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Počet zubov
16
Uhol tlaku
20
Smer
Not Applicable
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Priemer náboju - palce
1.969
Priemer náboju – milimetre
50
Typ pohonu
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
B-Hub One Side | No Keyway
Kategória BDI
Spur and Helical Gears
Trieda produktu – BDI
M02182
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Spur
URL výrobcu
https://www.wmh-herion.de
Váha / libry
3.7258
Dlhý popis
Spur Gear; 20MM Bore; 80MM Pitch Diameter; M5 DP; 40MM Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel