PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

2204/C3 OBSOLETO NO USAR 07/22

1206

1206

Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Katalógové číslo výrobcu

1206

BDI #

15034663

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Výrobca
ZVL-ZKL BEARINGS CORP.
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.22
UNSPSC
31171532
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Uchytávacia metóda
Shaft
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Vnútorná krúžková šírka - palce
0.63
Vnútorná krúžková šírka – milimetre
16
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.63
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
16
Kryt
Open
Točivý element
Ball Bearing
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Počet radov guličiek
Double Row
Ostatné vlastnosti
Allowable Misalignment 4 Deg
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Self Aligning Ball Bearings
Trieda produktu – BDI
B00152
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Self Aligning
URL výrobcu
https://www.zkl.cz
Váha / libry
0.48502
Dlhý popis
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium