PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PHG 16PJ1930

PL3086-48 ; 1215L48

GATES PL3086-48 ; 1215L48

L; Poly-V; 3/16" Pitch; 121-1/2" Belt Pitch Length; 9" Belt Width; 48 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

1215L48 ; PL3086-48

BDI #

15010605

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
34
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.095
UNSPSC
26111801
Rada remeňa
L
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/16 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
121.5
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
3086.1
Šírka remeňa – palce
9
Šírka remeňa – milimetre
228.6
Počet pásov
48 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Váha / libry
0.095
Dlhý popis
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 121-1/2" Belt Pitch Length; 9" Belt Width; 48 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material