PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

15J3150/7

15JP2000/6

GATES 15JP2000/6

V-Belt; 15JP Series; Banded Belt Style; 2000MM Belt Outside Length; 96MM Belt Width; 6 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

15JP2000/6

BDI #

1095597

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
3.219
Rada remeňa
15JP
Štýl remeňa
V-Belt Banded
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
78.74
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2000
Šírka remeňa – palce
3.78
Šírka remeňa – milimetre
96
Počet pásov
6 Bands
Ťažný materiál
Aramid
Outer Material
Fabric
Ostatné vlastnosti
Wrapped | Narrow Profile
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Váha / libry
3.219
Dlhý popis
V-Belt; 15JP Series; Banded Belt Style; 2000MM Belt Outside Length; 96MM Belt Width; 6 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material