PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

900M15 ; PM2286-15

1610M14 ; PM4089-14

CONTINENTAL 1610M14 ; PM4089-14

Poly-V Belt; M; 3/8 Inch Pitch; 161" Belt Pitch Length; 5-1/4" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

1610M14 ; PM4089-14

BDI #

398134

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
7.91
UNSPSC
26111801
EAN
0037256252525
Rada remeňa
M
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
161
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
4,089.4
Šírka remeňa – palce
5.25
Šírka remeňa – milimetre
133.35
Počet pásov
14 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Conti V Multirib
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Číslo položky výrobcu
1610M14
Váha / libry
17.42
Dlhý popis
Poly-V Belt; M; 3/8 Inch Pitch; 161" Belt Pitch Length; 5-1/4" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material