PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E

1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

SKF 1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458

Lip Seal; 1.747" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E

BDI #

1244176

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311884327
Priemer hriadeľu - palce
1.747
Priemer hriadeľu – milimetre
44.374
Diera v telese - palce
2.623
Diera v telese – milimetre
66.624
Nominálna šírka – palce
0.365
Nominálna šírka – milimetre
9.271
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMS14
Okrajový materiál
Ethylene Acrylic Elastomer
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.365
Aktuálna šírka – milimetre
9.271
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
HMS14
Ostatné vlastnosti
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Číslo položky výrobcu
17458
Váha / libry
0.111
Dlhý popis
Lip Seal; 1.747" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code