PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

180-3 COT 10'

180-3 COT 10'

TSUBAKI 180-3 COT 10'

Roller Chain; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

Katalógové číslo výrobcu

180-3 COT 10FT

BDI #

903302

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
12.71
UNSPSC
31151603
EAN
0097039175298
Veľkosť reťaze
180-3
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
2.25
Rozteč reťaze – milimetre
57.15
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
3
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
1.406
Priemer valčekov – milimetre
35.712
Šírka valčekov - palce
1.406
Šírka valčekov – milimetre
35.712
Hrúbka dosky - palce
0.281
Hrúbka dosky – milimetre
7.137
Výška dosky - palce
2.134
Výška dosky – milimetre
54.204
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.687
Priemer pinu – milimetre
17.45
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Trieda produktu – BDI
M02290
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter