PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443

168264PTBP-BX

1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443

SKF 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443

Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 0.405" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA23 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

18443 / 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E

BDI #

1244727

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.09
UNSPSC
31411705
EAN
0085311176668
Priemer hriadeľu - palce
1.89
Priemer hriadeľu – milimetre
48.006
Diera v telese - palce
2.44
Diera v telese – milimetre
61.976
Nominálna šírka – palce
0.405
Nominálna šírka – milimetre
10.287
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMSA23
Okrajový materiál
Ethylene Acrylic Elastomer
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.405
Aktuálna šírka – milimetre
10.287
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
HMSA23
Ostatné vlastnosti
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Číslo položky výrobcu
18443
Váha / libry
0.109
Dlhý popis
Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 0.405" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA23 Seal Design Code