PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
1.875X2.75X0.5 D8 ET / 18771

1.875X2.75X0.5 D8 ET / 18771

1.875X2.75X0.5 D8 ET / 18771

SKF 1.875X2.75X0.5 D8 ET / 18771

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D8 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

18771 / 1.875X2.75X0.5 D8 ET

BDI #

1245157

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.119
UNSPSC
31411705
EAN
0085311154628
Priemer hriadeľu - palce
1.875
Priemer hriadeľu – milimetre
47.625
Diera v telese - palce
2.75
Diera v telese – milimetre
69.85
Nominálna šírka – palce
0.5
Nominálna šírka – milimetre
12.7
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_D8
Okrajový materiál
Ethylene Acrylic Elastomer
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.5
Aktuálna šírka – milimetre
12.7
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
D8
Ostatné vlastnosti
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | PTFE Secondary Lip
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Číslo položky výrobcu
18771
Váha / libry
0.188
Dlhý popis
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D8 Seal Design Code