PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1LE22213CC213AA3

1LE22212CD116AA3

ABB NEMA 1LE22212CD116AA3

AC Motor; General Purpose; 10HP; 284T Frame Size; 900 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 29.38" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

Katalógové číslo výrobcu

1LE22212CD116AA3

BDI #

22594014

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
ABB GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
187.787
UNSPSC
26101112
EAN
0662643929164
Konská sila
10HP
Veľkosť rámu
284T
Hercov
60
Synchronizácia RPM
900
Napätie
230/460
Prúd
AC
Fáza
Three Phase
Kryt
TEFC
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
Foot Mounted
Priemer hriadeľu - palce
1.875
Priemer hriadeľu – milimetre
47.625
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
7
Base to Center of Shaft - Millimeter
177.8
Celková dĺžka - palce
29.38
Celková dĺžka – milimetre
746.252
Základňa
Yes
Účinnosť pri plnej záťaži
90.2
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Cast Iron Frame
Kategória BDI
AC Motor
Trieda produktu – BDI
M04104
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current General Purpose
URL výrobcu
https://www.siemens.com
Číslo položky výrobcu
1LE22212CD116AA3
Váha / libry
414
Dlhý popis
AC Motor; General Purpose; 10HP; 284T Frame Size; 900 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 29.38" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load