Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
4.862
Vonkajší priemer – milimetre
123.5
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
4.646
Minimálny priemer stúpania – milimetre
118
Maximálny priemer stúpania - palce
4.646
Maximálny priemer stúpania – milimetre
118
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 42
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Dlhý popis
2 Grooves; 123.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 118MM Pitch Diameter Minimum; 118MM Pitch Diameter Maximum; Keyway