Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
6.85
Vonkajší priemer – milimetre
174
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
0.382
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.382
Maximálna šírka remeňa – milimetre
9.7
Minimálny priemer stúpania - palce
6.693
Minimálny priemer stúpania – milimetre
170
Maximálny priemer stúpania - palce
6.693
Maximálny priemer stúpania – milimetre
170
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 50
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Dlhý popis
2 Grooves; 174MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPZ Belt Series; 170MM Pitch Diameter Minimum; 170MM Pitch Diameter Maximum; Keyway