PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RS08B-1B40T-T

201-201-020

201-201-020

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 86MM Outside Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Katalógové číslo výrobcu

201-201-020

BDI #

15013945

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
WMH HERION
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.64
UNSPSC
31171901
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
08B-1
Počet zubov
20
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
3.386
Vonkajší priemer – milimetre
86
Priemer stúpania - palce
0
Priemer stúpania – milimetre
0
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
DIN 8187 Chain | 12MM to 40MM Bore | Simplex
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Trieda produktu – BDI
M02342
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.wmh-herion.de
Váha / libry
1.41096
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 86MM Outside Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material