PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

2206-2RS-TVH

2208 E-2RS1TN9

SKF 2208 E-2RS1TN9

Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Shaft Mount; 80MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Katalógové číslo výrobcu

2208 E-2RS1TN9

BDI #

1418620

VAŠA CENA
49,07 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
5
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.516
UNSPSC
31171532
EAN
7316576623233
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Uchytávacia metóda
Shaft
Vonkajší priemer - palce
3.15
Vonkajší priemer – milimetre
80
Vnútorná krúžková šírka - palce
0.906
Vnútorná krúžková šírka – milimetre
23
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.906
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
23
Kryt
2 Seals
Točivý element
Ball Bearing
Materiál klietky
Polyamide
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Počet radov guličiek
Double Row
Ostatné vlastnosti
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Self Aligning Ball Bearings
Trieda produktu – BDI
B00152
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Self Aligning
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
2208 E-2RS1TN9
Váha / libry
1.153
Dlhý popis
Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Shaft Mount; 80MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium