PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1216-K-TVH-C3

2209 EKTN9

SKF 2209 EKTN9

Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Katalógové číslo výrobcu

2209 EKTN9

BDI #

1418509

VAŠA CENA
41,87 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.53
UNSPSC
31171532
EAN
7316576620553
Vnútorný priemer - palce
1.772
Vnútorný priemer – milimetre
45
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter
Vonkajší priemer - palce
3.346
Vonkajší priemer – milimetre
85
Vnútorná krúžková šírka - palce
0.906
Vnútorná krúžková šírka – milimetre
23
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.906
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
23
Kryt
Open
Točivý element
Ball Bearing
Uchytávacie púzdro
H-309
Materiál klietky
Polyamide
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Počet radov guličiek
Double Row
Ostatné vlastnosti
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Self Aligning Ball Bearings
Trieda produktu – BDI
B00152
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Self Aligning
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
2209 EKTN9
Váha / libry
1.213
Dlhý popis
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium