PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

22336 CC/W33

22220 E

SKF 22220 E

Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

22220 E

BDI #

1416755

VAŠA CENA
204,32 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
5.03
UNSPSC
31171510
EAN
7316571167947
Vnútorný priemer - palce
3.937
Vnútorný priemer – milimetre
100
Vonkajší priemer - palce
7.087
Vonkajší priemer – milimetre
180
Šírka – palce
1.811
Šírka – milimetre
46
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Steel
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
10.891
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable