Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – milimetre
609.6
Priemer valčekov - palce
4
Priemer valčekov – milimetre
101.6
Typ produktu
Return Training
Celková dĺžka - palce
35.5
Celková dĺžka – milimetre
901.7
Celková šírka – milimetre
254
Celková výška - palce
12.625
Celková výška – milimetre
320.675
Šírka valčekov - palce
27
Šírka valčekov – milimetre
685.8
Uchytávacia metóda
Top Mount
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Ostatné vlastnosti
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
24-GB4052-01
Interné číslo výrobcu
6468707
Dlhý popis
24" Belt Width; 4" Roller Diameter; Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Base to Center Roll Height
3,5 Inch | 88,9 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
33 Inch | 838,2 Millimeter
Base to Roller Center
1,5 Inch | 38,1 Millimeter