Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
6.35
Vonkajší priemer – milimetre
161.29
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
5.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
142.24
Maximálny priemer stúpania - palce
6
Maximálny priemer stúpania – milimetre
152.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 42
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Web Style
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Číslo položky výrobcu
2B60SDS
Dlhý popis
2 Grooves; 6.35" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway