Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
7.1
Vonkajší priemer – milimetre
180.34
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
7.1
Minimálny priemer stúpania – milimetre
180.34
Maximálny priemer stúpania - palce
7.1
Maximálny priemer stúpania – milimetre
180.34
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
25 To 65
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
M02350
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Dlhý popis
3 Grooves; 7.1" OD; Bushed; 5V Belt Series; 7.1" Pitch Minimum; 7.1" Pitch Maximum; Keyway