Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
8.622
Vonkajší priemer – milimetre
219
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
0.642
Minimálna šírka remeňa – milimetre
16.3
Maximálna šírka remeňa - palce
0.642
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.3
Minimálny priemer stúpania - palce
8.346
Minimálny priemer stúpania – milimetre
212
Maximálny priemer stúpania - palce
8.346
Maximálny priemer stúpania – milimetre
212
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2-3/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 60
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Dlhý popis
3 Grooves; 219MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPB Belt Series; 212MM Pitch Diameter Minimum; 212MM Pitch Diameter Maximum; Keyway