PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

34-8M-50 NR. 08M5034

30-8M-20 NR. 08M2030

SATI 30-8M-20 NR. 08M2030

20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 83MM Flange OD; 75.13MM OD; 76.39MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 28MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

Katalógové číslo výrobcu

30-8M-20 NR. 08M2030

BDI #

1403905

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.02
UNSPSC
26111812
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-20
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
0.875
Šírka tváre – milimetre
22.225
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.268
Vonkajší priemer príruby – milimetre
83
Vonkajší priemer - palce
2.958
Vonkajší priemer – milimetre
75.13
Priemer stúpania - palce
3.007
Priemer stúpania – milimetre
76.39
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
10 To 28
Veľkosť púzdra
1108
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Trieda produktu – BDI
5404
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Váha / libry
1.168
Dlhý popis
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 83MM Flange OD; 75.13MM OD; 76.39MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 28MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore