Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – milimetre
762
Priemer valčekov - palce
6
Priemer valčekov – milimetre
152.4
Celková dĺžka – milimetre
1,041.4
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
7.5
Celková výška – milimetre
190.5
Šírka valčekov - palce
33
Šírka valčekov – milimetre
838.2
Uchytávacia metóda
Top Mount
Materiál valčekov
Rubber Disc
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Ostatné vlastnosti
Sealed | 11 Disc
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
30-GD6043-02
Interné číslo výrobcu
0131049
Dlhý popis
30" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
39 Inch | 990,6 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,5 Inch | 190,5 Millimeter