PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

33012

30210

SKF 30210

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 21.75MM Width; Single Row

Katalógové číslo výrobcu

30210

BDI #

1415461

VAŠA CENA
32,12 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.55
UNSPSC
31171516
EAN
7316577326928
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
30210
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Vonkajší priemer - palce
3.543
Vonkajší priemer – milimetre
90
Montážna šírka – palce
0.856
Montážna šírka – milimetre
21.75
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Trieda produktu – BDI
B04334
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
1.1905
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 21.75MM Width; Single Row