PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

22X8X750

3432V450

DODGE 3432V450

32 Degree Angle; Variable Speed; 45" Pitch Length; 2-1/8" Belt Width; 45.8" Outside Length; Polyester Tensile Material

Katalógové číslo výrobcu

3432V450

BDI #

254336

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.139
UNSPSC
26111802
EAN
0782475080717
Rada remeňa
32 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
45
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,143
Šírka remeňa – palce
2.125
Šírka remeňa – milimetre
53.975
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
45.8
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1,163.32
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Trieda produktu – BDI
53050
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Dlhý popis
32 Degree Angle; Variable Speed; 45" Pitch Length; 2-1/8" Belt Width; 45.8" Outside Length; Polyester Tensile Material