PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SPB150X4 2517 NR. BT01504

SPB150X4 2517 NR. BT01504

SPB 150/4 TL2517

4 Grooves; 157MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPB Belt Series; 150MM Pitch Diameter Minimum; 150MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Katalógové číslo výrobcu

BT01504

BDI #

1404661

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
4.8
UNSPSC
26111806
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
4
Vonkajší priemer - palce
6.181
Vonkajší priemer – milimetre
157
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
2517
Rada remeňa
SPB
Minimálna šírka remeňa - palce
0.642
Minimálna šírka remeňa – milimetre
16.3
Maximálna šírka remeňa - palce
0.642
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.3
Minimálny priemer stúpania - palce
5.906
Minimálny priemer stúpania – milimetre
150
Maximálny priemer stúpania - palce
5.906
Maximálny priemer stúpania – milimetre
150
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2-3/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 60
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Dlhý popis
4 Grooves; 157MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPB Belt Series; 150MM Pitch Diameter Minimum; 150MM Pitch Diameter Maximum; Keyway