PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

80 R/L POLYBAG

42 R/L

TSUBAKI 42 R/L

Chain Link; 42 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter

Katalógové číslo výrobcu

42 R/L

BDI #

21850523

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
0097039171504
Veľkosť reťaze
42
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Roller Link
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.306
Priemer valčekov – milimetre
7.772
Šírka valčekov - palce
0.188
Šírka valčekov – milimetre
4.775
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.04
Hrúbka dosky – milimetre
1.016
Výška dosky - palce
0.386
Výška dosky – milimetre
9.804
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.143
Priemer pinu – milimetre
3.632
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Trieda produktu – BDI
M02122
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobcu
42RL
Váha / libry
0.011
Dlhý popis
Chain Link; 42 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter