Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – milimetre
1,371.6
Priemer valčekov - palce
5
Priemer valčekov – milimetre
127
Celková dĺžka – milimetre
1,651
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška – milimetre
177.8
Šírka valčekov - palce
57
Šírka valčekov – milimetre
1,447.8
Uchytávacia metóda
Top Mount
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
54-GD5040-01
Interné číslo výrobcu
0129262
Dlhý popis
54" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
63 Inch | 1,600.2 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Base to Center Roll Height
7 Inch | 177,8 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter