Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
7.15
Vonkajší priemer – milimetre
181.61
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
6.4
Minimálny priemer stúpania – milimetre
162.56
Maximálny priemer stúpania - palce
6.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
172.72
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/16 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 42
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Classical Sheaves
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Číslo položky výrobcu
6.8-1B-SDS PULLEY
Interné číslo výrobcu
20179406
Dlhý popis
1 Groove; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 7/16 To 2" Bushing Bore Range; Keyway