PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

63/22X-2NSL C3

6003-2RSH

SKF 6003-2RSH

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Katalógové číslo výrobcu

6003-2RSH

BDI #

1417426

VAŠA CENA
6,41 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
477
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.042
UNSPSC
31171504
EAN
7316571815268
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
17
Vonkajší priemer - palce
1.378
Vonkajší priemer – milimetre
35
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.394
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
10
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Typ krytu
Contact Seal
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove | NBR Seal
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
6003-2RSH
Váha / libry
0.092
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage