PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

6202 1/2 2RS/C3 PRX

61802-2RS1

SKF 61802-2RS1

Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Katalógové číslo výrobcu

61802-2RS1

BDI #

1421565

VAŠA CENA
10,14 € / Kus

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171504
EAN
7316577611529
Vnútorný priemer - palce
0.591
Vnútorný priemer – milimetre
15
Vonkajší priemer - palce
0.945
Vonkajší priemer – milimetre
24
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.197
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
5
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Typ krytu
Contact Seal
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
61802 2RS1
Váha / libry
0.02
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage