PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

6032

6220

SKF 6220

Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Katalógové číslo výrobcu

6220

BDI #

1418602

VAŠA CENA
178,54 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
3.23
UNSPSC
31171504
EAN
7316576622168
Vnútorný priemer - palce
3.937
Vnútorný priemer – milimetre
100
Vonkajší priemer - palce
7.087
Vonkajší priemer – milimetre
180
Vonkajšia krúžková šírka - palce
1.339
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
34
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
6220
Váha / libry
7.12
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage