PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

510J10

PL1765-61 ; 695L61

695 L/PL 1765 SLEEVE(61 RIBS)

L; Poly-V; 3/16" Pitch; 69-1/2" Belt Pitch Length; 11-7/16" Belt Width; 61 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

9472-06954

BDI #

15010563

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
5
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.064
UNSPSC
26111801
Rada remeňa
L
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/16 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
69.5
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1765.3
Šírka remeňa – palce
11.438
Šírka remeňa – milimetre
290.525
Počet pásov
61 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Váha / libry
0.064
Dlhý popis
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 69-1/2" Belt Pitch Length; 11-7/16" Belt Width; 61 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material