PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

7322 BECBM

7322 BECBM

SKF 7322 BECBM

Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

Katalógové číslo výrobcu

7322 BECBM

BDI #

1420942

VAŠA CENA
1 029,03 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
10.67
UNSPSC
31171531
EAN
7316577101761
Vnútorný priemer - palce
4.331
Vnútorný priemer – milimetre
110
Vonkajší priemer - palce
9.449
Vonkajší priemer – milimetre
240
Šírka – palce
1.969
Šírka – milimetre
50
Kryt
Open
Obrábanie
Yes
Točivý element
Ball Bearing
Počet radov guličiek
Single Row
Trieda precíznosti
ABEC 3 | ISO P6
Maximálna kapacita/výplň
No
Poistný krúžok
No
Materiál klietky
Brass
Styčný uhol
40 Degree
Vnútorná vôľa
CB
Počet ložísk
1 (Single)
Montážne usporiadanie
Universal
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Normal Axial Internal Clearance
Kategória BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
7322 BECBM
Váha / libry
23.609
Dlhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)