PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PHG 17PM3734

PL2096-53 ; 825L53

GATES PL2096-53 ; 825L53

L; Poly-V; 3/16" Pitch; 82-1/2" Belt Pitch Length; 9-15/16" Belt Width; 53 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

825L53 ; PL2096-53

BDI #

15010577

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
80
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.076
UNSPSC
26111801
Rada remeňa
L
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/16 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
82.5
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2095.5
Šírka remeňa – palce
9.938
Šírka remeňa – milimetre
252.425
Počet pásov
53 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Váha / libry
0.076
Dlhý popis
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 82-1/2" Belt Pitch Length; 9-15/16" Belt Width; 53 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material