Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
13.4
Vonkajší priemer – milimetre
340.36
Uchytávacia metóda
Bushed
Minimálna šírka remeňa - palce
0.875
Minimálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Maximálna šírka remeňa - palce
0.875
Maximálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Minimálny priemer stúpania - palce
13
Minimálny priemer stúpania – milimetre
330.2
Maximálny priemer stúpania - palce
13
Maximálny priemer stúpania – milimetre
330.2
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/16 To 3-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
32 To 95
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Trieda produktu – BDI
5406
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
8C13.0-3535 SHEAVE
Interné číslo výrobcu
115087
Dlhý popis
8 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway