PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

8X750

8X750

8 x 750 Li

V-Belt; 8X Series; 781MM Belt Outside Length; 8MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material

Katalógové číslo výrobcu

8 7507747

BDI #

1406977

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
16
Značka
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.032
UNSPSC
26111801
EAN
4014486010145
Rada remeňa
8X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
30.748
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
781
Šírka remeňa – palce
0.315
Šírka remeňa – milimetre
8
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobcu
8X750
Váha / libry
0.07
Dlhý popis
V-Belt; 8X Series; 781MM Belt Outside Length; 8MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material