PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

280J4

PL2515-4 ; 990L4

OPTIBELT PL2515-4 ; 990L4

Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Pitch; 99" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material

Katalógové číslo výrobcu

990L4 ; PL2515-4

BDI #

1078139

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.413
UNSPSC
26111801
EAN
4014486116342
Rada remeňa
L
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/16 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
99
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2,514.6
Šírka remeňa – palce
0.75
Šírka remeňa – milimetre
19.05
Počet pásov
4 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Ribbed Belt
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.00.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Číslo položky výrobcu
990L4
Váha / libry
0.91
Dlhý popis
Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Pitch; 99" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material