PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

C2082H B2 2H R/L

C2160H R/L

TSUBAKI C2160H R/L

Chain Link; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter

Katalógové číslo výrobcu

C2160H R/L

BDI #

22380760

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.91
UNSPSC
31151609
EAN
0097039181718
Veľkosť reťaze
C2160
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Roller Link
Rozteč reťaze - palce
4
Rozteč reťaze – milimetre
101.6
Rad reťaze
Double Pitch Heavy Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
1.125
Priemer valčekov – milimetre
28.575
Šírka valčekov - palce
1.25
Šírka valčekov – milimetre
31.75
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.281
Hrúbka dosky – milimetre
7.137
Výška dosky - palce
1.898
Výška dosky – milimetre
48.209
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.562
Priemer pinu – milimetre
14.275
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Trieda produktu – BDI
M02122
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobcu
C2160HRL
Váha / libry
2
Dlhý popis
Chain Link; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter