PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

6012-2Z/C3

6309-2Z/C3

SKF 6309-2Z/C3

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

Katalógové číslo výrobcu

6309-2Z/C3

BDI #

1418057

VAŠA CENA
31,52 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
60
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.865
UNSPSC
31171504
EAN
7316574600465
Vnútorný priemer - palce
1.772
Vnútorný priemer – milimetre
45
Vonkajší priemer - palce
3.937
Vonkajší priemer – milimetre
100
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.984
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
25
Kryt
2 Metal Shields
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
6309 2ZJEM
Váha / libry
1.934
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage