Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno a typ produktu
General Purpose Instant Adhesive
Typické použitie
Small Gap | Multipurpose
Aplikácia
Close Fitting Part
Obchodný názov
380 | BLACK MAX
Popis od výrobcu
Loctite 380 Black Max Instant Adhesive; Toughened
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic | Rubber
Stupeň flashpointu a um
80 to 93.3 Deg C
Obsah VOC – percentuálne
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Zhoduje sa s certifikátom
CFIA
Ostatné vlastnosti
Cyanoacrylate Technology | Room Temperature Cure | Rubber Toughened | Temperature Range -54 to 107 Deg C
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Reťazec kľúčového slova
Instant
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
38061
Dlhý popis
General Purpose Instant Adhesive; Small Gap | Multipurpose; Bottle; Viscous Liquid; Close Fitting Part; Black; 1 Lb