Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Threadlocker
Typ produktu
Medium Strength
Typické použitie
General Purpose
Aplikácia
Nut | Bolt | Self-Feeding Stick Applicator
Obchodný názov
248 | QUICKSTIX
Popis od výrobcu
Loctite Quickstix 248 Medium Strength Blue Threadlocker
Použiteľné na materiály
Metal
Obsah VOC – percentuálne
7.85 Percentage | 87.1 g/l
Zhoduje sa s certifikátom
CFIA | NSF 61
Ostatné vlastnosti
Anaerobic Technology | Wax Like Residue | Food Grade | Torque: Breakaway 110; Prevailing 43 In-Lbs
Kategória BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Threadlocker
Reťazec kľúčového slova
Anaerobic
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
37087
Dlhý popis
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Stick; 0.041 Lb; Wax; Nut | Bolt | Self-Feeding Stick Applicator; Blue