PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

El.mag.ventil 2VE25DA, 230V - s cievkou

El.mag.ventil 2VE25DA, 230V - s cievkou

REGADA El.mag.ventil 2VE25DA, 230V - s cievkou

Flow Control Valve; 1" G Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 1.6 MPa; 14 To 122 Deg F; NBR | EPDM Seal; Brass

Katalógové číslo výrobcu

El.mag.ventil 2VE25DA, 230V - s cievkou

BDI #

15028096

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
REGADA
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
40141605
Typ ventilu
Flow Control | Solenoid
Celková dĺžka - palce
4.409
Celková dĺžka – milimetre
112
Celková šírka - palce
2.756
Celková šírka – milimetre
70
Celková výška - palce
5.748
Celková výška – milimetre
146
Typ otvoru
1" G
Počet otvorov/ciest
2 Port | 1 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napätie
230 VAC
Médium
Hydraulic | Pneumatic
Maximálny tlak
1.6 MPa
Rozsah prevádzkových tlakov
0.03 To 1.6 MPa
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
NBR | EPDM
Materiál hlavnej časti
Brass
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.80
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Flow Control Solenoid
Dlhý popis
Flow Control Valve; 1" G Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 230 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 1.6 MPa; 14 To 122 Deg F; NBR | EPDM Seal; Brass