Minimálne nákupné množstvo
1
Celková dĺžka - palce
3.024
Celková dĺžka – milimetre
76.8
Celková šírka - palce
0.457
Celková šírka – milimetre
11.6
Celková výška - palce
1.449
Celková výška – milimetre
36.8
Typ otvoru
4 MM Tubing OD
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Materiál hlavnej časti
Zinc
Ostatné vlastnosti
0.18/0.17 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Dlhý popis
Solenoid Valve; 4 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc