PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TS1075W-20 hadica z mäk nylon

TS1209W-20 hadica z mäk nylon

TS1209W-20 hadica z mäk nylon

Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure

Katalógové číslo výrobcu

TS1209W-20

BDI #

15043464

VAŠA CENA
96,79 € / Kus
98,77 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
6
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.15
UNSPSC
40183000
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Nylon
Farba
White
Rozsah prevádzkových teplôt
-4 To 140 Deg F
Prevádzkový tlak
145 PSI | 10 Bar
Typické použitie
Industrial
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
20M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 20 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 31 MM
Kategória BDI
Tubing
Trieda produktu – BDI
F02192
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
Váha / libry
2.53882
Dlhý popis
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; White; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,354 palce | 9 milimetre
Vonkajší priemer
0,472 palce | 12 milimetre